玄関 灯 ledのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
361件の「玄関 灯 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 照明 led」、「玄関外灯」、「パナソニック 玄関 灯 led センサー」などの商品も取り扱っております。

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED内玄関灯。 コンパクトだから家中で活躍。内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ。省エネ、長持ち。一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく。均一な光が周囲を広く明るく照らします。5年保証。昼光色
質量(g) 600 外形寸法(mm) Φ300×高さ99(プラグは含まず) 定格消費電力(W) 18 全光束(Lm) 2400 平均演色評価数 Ra82 使用電源(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 133.3 光源寿命 40000時間(LED光源ユニット) 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書 (4.07MB)
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

消費電力(W) 6 仕様 直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質 プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm) 140 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 380 奥行(mm) 141 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 107.5 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 光束(Lm) 645 アズワン品番 64-9324-84 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 82
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

調光の可否 ランプ ランプ付 電圧(V) AC100 取付場所 天井付・壁付兼用 光源寿命 光源寿命40,000時間 仕様 傾斜天井使用可能 保護構造 防雨・防湿形 LED LED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
消費電力(W) 5.8 材質 アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き 質量(kg) 2 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED 電球型LEDランプLDA6(E17) アズワン品番 64-9319-14
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

幅(mm) 180 高さ(mm) 280 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 350 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 84
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 ランプ ランプ付 消費電力(W) 4.9 容量(VA) 9 電圧(V) AC100 従来光源 白熱灯60W相当 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 保護構造 防雨形 光源色 電球色 LED LED交換可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様 【調光器の使用】不可 材質 樹脂、アクリル 取付方式 化粧ネジ式 定格消費電力(W) 3.9 全光束(Lm) 460 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)勝手口灯 防雨型
いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命 40000時間
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)